Broca fresada de 6,5 mm

Número de artículo: 222A.T6.5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222A.T6.5
EAN / GTIN 3148511506707
Número del fabricante 222A.T6.5
Número L L60130 10421

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d [mm]: 6,5
  • L [mm]: 102
  • [g]: 20