Broca de 4,2 mm

Número de artículo: 222A.T4.2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
⌀ nominal DC 4,2 mm
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222A.T4.2
EAN / GTIN 3148511506622
Número del fabricante 222A.T4.2
Número L L60130 8980

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d [mm]: 4,2
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10