BROCA TALLADA DIAM 3MM

Número de artículo: 222A.T3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222A.T3
EAN / GTIN 3148511506554
Número del fabricante 222A.T3
Número L L60130 5766

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d [mm]: 3,0
  • L [mm]: 62
  • [g]: 5