BROCA TALLADA DIAM 13MM

Número de artículo: 222A.T13
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 151,60 €
Disponible en 1-2 semanas
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
⌀ nominal DC 10,2 mm
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 222A.T13
Copiar
EAN / GTIN 3148511506905
Copiar
Número del fabricante 222A.T13
Copiar
Número L L60130 8435
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d [mm]: 13,0
  • L [mm]: 152
  • [g]: 115

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra