Discos de desbaste para piedra 230 x 6

Número de artículo: 222898
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222898
EAN / GTIN 9003172228983
Número del fabricante 222898

Descripción

Descripción:

Este agresivo Basic muela de desbaste para rock te ofrece un trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo. Debido al uso de carburo de silicio en la estructura del disco, esta herramienta es particularmente adecuada para materiales blandos a granito y de corte corto, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: C 30 S- BF
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • Gracias al carburo de silicio, es especialmente adecuado para rocas y materiales de astillado corto

Aplicación:

  • Para el pulido de bordes y superficies de todas las durezas de roca, piedra natural y artificial, así como hormigón

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra