{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 13 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 138 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229701 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 125/13 | |
EAN / GTIN | 4960664602520 | |
Número del fabricante | THN04503 |