Inserto de llave de vaso 1/2″ corto, 21 mm

Número de artículo: 2225964
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2225964
EAN / GTIN 4010886932698
Número del fabricante 2225964
Número L L60160 5552

Descripción

Descripción:

Para su empleo con la carraca reversible n° 1993 U-20 SK
Los pares de apriete según DIN 3124 se sobrepasan
De acero GEDORE 42CrMo4, cromado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 18,9 mm
  • Longitud de inserción: 33,0 mm
  • Inserto Ø 1: 29,2 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 13,0 mm
  • Anchura total [mm]: 29,2 mm
  • Longitud total [mm]: 33 mm
  • Material: Acero al cromo-molibdeno 42CrMo4
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra