Punta de destornillador especial (bit) con estrella 5 puntas ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil con estrella de 5 puntas interior con espiga ∙ 25 mm

Número de artículo: 2225-20H
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 2225-20H
Copiar
EAN / GTIN 4000896097067
Copiar
Número del fabricante 2225-20H
Copiar
Número L L60140 200
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de la unión roscada de la bomba de inyección MERCEDES-BENZ Atego y Actros
unidad de control MAZDA 3 1,4 y 1,6 l
  • Accionamiento de tornillos con estrella de 5 puntas interior y con espiga
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estrella de 5 puntas interior con espiga
  • Ancho de llave: ∙ 20H
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra