Punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 100 mm

Número de artículo: 2224SLG-T45
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2224SLG-T45
EAN / GTIN 4000896015269
Número del fabricante 2224SLG-T45
Número L L60140 1478

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T45
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra