Punta de destornillador (bit) T25 Perfil TORX® interior Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 2223NELG-T25
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
Número de artículo 2223NELG-T25
EAN / GTIN 4000896244096
Número del fabricante 2223NELG-T25
Número L L60140 6141

Descripción

Descripción:

  • Modelo extra largo
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T25
  • Dimensiones / longitud: 89 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra