{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,5 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOGU 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222200 50/5 | |
Número del fabricante | 5675988. |