{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOMT140520ER-LD | |
Tipo | INOX | |
Radio angular | 2 mm | |
Clase | PR1835 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 5 mm | |
Avance fz por diente | 0,06 − 1,8 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tamaño de plaquita | 14 | |
Grosor de la placa E | 556 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222081 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029402 |