{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Fresado circular | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 93 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,42 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 41,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Número del fabricante | TX781477 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/8mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
496,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
410,96 €
327,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | 20 grados |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | 98 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,42 grados | 0,47 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 41,3 mm | 42,4 mm |