Una rótula de 1/4 de pulgada. inside-6ct 5 mm

Número de artículo: 2219417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2219417
    EAN / GTIN 4010886883358
    Número del fabricante 2219417
    Número L L60160 1439

    Descripción

    Descripción:

    Uso manual, moleteado
    Para uso manual
    Ángulo de giro total aprox. 15-20°.

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
    • Longitud de inserción: 37,0 mm
    • Inserto Ø 1: 12,0 mm
    • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 37 mm
    • Ángulo de giro total [mm]: 15-20°
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 5
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Longitud central: 14,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra