Fresa de avance elevado MFH micro 14/3 mm

Número de artículo: 221941 14/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 14 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 10 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
    Longitud de voladizo L1 20 mm
    Longitud total Ltot 80 mm
    ⌀ de mango Ds h6 12 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 24 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 26 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 1,26 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 9,1 mm
    Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
    Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Ángulo de ajuste κ 11 grados
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221941 14/3
    EAN / GTIN 4960664778386
    Número del fabricante THN08247

    Descripción

    Ejecución:

    Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra