Plaquita de corte de fresado X.L...SR-D, para fresas de avance elevado, SC3025, Tamaño de plaquita: 09mm

Número de artículo: 221933 09
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,97 € / Unidad
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW090408-SR-D
Tamaño de plaquita 09
Tipo FG
Radio angular 0,8 mm
Clase SC3025
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,3 mm - 2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221933 09
EAN / GTIN 4059782505742
Número del fabricante 5656081
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
260
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.