X.LT...ER-D411, SP6519, Tamaño de plaquita: 09mm

Número de artículo: 221928 09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,12 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,77 € / Unidad
a petición
En stock
459 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT090412-ER-D411
Tamaño de plaquita 09
Tipo INOX; Ti
Radio angular 1,2 mm
Clase SP6519
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,27 mm
Avance fz por diente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221928 09
EAN / GTIN 2050002058637
Número del fabricante 5652249

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
185
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.