Punta de destornillador (bit) PZ2 Perfil Pozidriv (PZ) Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 2216NELG-PZ2
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
Número de artículo 2216NELG-PZ2
EAN / GTIN 4000896244072
Número del fabricante 2216NELG-PZ2
Número L L60140 5765

Descripción

Descripción:

  • Modelo extra largo
  • Accionamiento hexagonal similar a ISO 1173-C 6,3 (1/4″)
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ)
  • Ancho de llave: ∙ PZ2
  • Dimensiones / longitud: 89 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra