COMPO ATERRAJAR Y ROSCAR

Número de artículo: 221.227J2
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Número del fabricante 221.227J2
Número L L60130 2461

Descripción

Descripción:

  • El surtido contiene juegos de dos machos de roscar por dimensión: machos de roscar de precorte y machos de roscar de acabado
  • Los surtidos art. nº 227.SJ1 y 227.SJ2 contienen machos de roscar de cobalto (art. nº 227.S)
  • pieza PL.47 y caja BT.109G: para el surtido art. nº 221.227J1 y 221.227SJ1.

Característica:

  • D [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Contenido: 24 machos de roscar - 12 matrices - 5 portaherramientas
  • Dimensiones [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5.700

Volumen de suministro:

  • Cada 12 fresas de desbaste, fresas de acabado: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 matrices
  • 3 llaves de macho
  • 2 porta-matrices
  • Caja BT.105