Punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 3 ∙ 25 mm

Número de artículo: 2204N-3/3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2204N-3/3
EAN / GTIN 4000896238248
Número del fabricante 2204N-3/3
Número L L60140 5483

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 3 mm
  • Dimensiones / longitud: 25 mm

Nuevo programa de punta de destornillador (bit) HAZET

La punta de destornillador HAZET: una punta de destornillador para todos los casos
  • Zona de torsión optimizada para la mejor transmisión de fuerza en el perfil/tornillo
  • El material especialmente templado evita el riesgo de rotura prematura de la punta de destornillador (bit)
  • Vida útil extralarga mediante la geometría adaptada de forma óptima
  • De igual forma, es adecuado para el uso manual y de máquinas (también para llave de impacto)
  • Garantiza una rápida localización del perfil gracias a la llamativa codificación de colores HAZET en la punta de destornillador (bit)
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra