Pinzas portapiezas ER DUO-LOCK DL12

Número de artículo: 220389 DL12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-B
Interfaz DUO-LOCK DL12
L2 6 mm
A 15 mm
⌀ D2 11,5 mm
par de giro recomendado 30 Nm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220389 DL12
EAN / GTIN 4034221156211
Número del fabricante 81.320.0150.DL12

Descripción

Nota:

Las pinzas portapiezas ER no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.