{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 16 mm | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Material de corte | MDI | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Fresado de achaflanado | 45 | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 8 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Longitud de voladizo L1 | 6,4 | |
Longitud total L | 20 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL16 | |
Par de apriete recomendado | 60 mm | |
Ancho de llave SW | 13 Nm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Tipo de producto | Fresa con rosca |
Número de artículo | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Número del fabricante | DL16E1018UK1600W90DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ h6 D1: 16mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
112,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
118,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
102,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 6 | 3 |
Longitud total L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de corte D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa con rosca | Fresa con rosca | Fresa con rosca |