{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 10 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en fresas copiadoras; 0,5×D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 7,5 mm | |
Longitud total L | 12,5 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL10 | |
Ancho de llave SW | 8 mm | |
Par de apriete recomendado | 20 Nm | |
Asiento adecuado | con rosca | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220348 10 | |
EAN / GTIN | 4034221116000 | |
Número del fabricante | DL10V2004UK1000RDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
77,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Asiento adecuado | con rosca | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en fresas copiadoras ;0,5×D en canteado | 0,5×D en fresas copiadoras ;0,05 × D en canteado | 0,2×D en contornear | 0,2×D en contornear |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |