{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 16 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 4 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 37 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Asiento adecuado | con rosca | |
Longitud de filo L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 24 mm | |
Longitud total L | 36 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL16 | |
Ancho de llave SW | 13 mm | |
Par de apriete recomendado | 60 Nm | |
Radio angular | 4 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220334 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141880 | |
Número del fabricante | DL16F1004MN1600R4.00DA |