DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 12 mm

Número de artículo: 220326 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de filos Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
⌀ de corte D 12 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de filos Z 5
Ángulo de hélice 46 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D
Estrategia de arranque de virutas TPC
Refrigeración interior no
Asiento adecuado con rosca
Longitud de filo L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Longitud de voladizo L1 18 mm
Longitud total L 24 mm
Interfaz DUO-LOCK DL12
Ancho de llave SW 9,5 mm
Par de apriete recomendado 30 Nm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220326 12
EAN / GTIN 4034221103116
Número del fabricante DL12F1105MN1200CDA

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
235
Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,05 × D para el mecanizado TPC.