DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm

Número de artículo: 220323 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • División de los cortes: desigual
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento AlTiN
    ⌀ de corte D 16 mm
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f9
    Número de filos Z 8
    División de los cortes desigual
    Ángulo de hélice 35 grados
    Dirección de aproximación horizontal
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior no
    Asiento adecuado con rosca
    Longitud de filo L2 24 mm
    ⌀ D2 15,5 mm
    Longitud de voladizo L1 24 mm
    Longitud total L 36 mm
    Interfaz DUO-LOCK DL16
    Ancho de llave SW 13 mm
    Par de apriete recomendado 60 Nm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,32 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 220323 16
    EAN / GTIN 4034221125781
    Número del fabricante DL16F2008MN1600CDA

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    700
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    700
    Aluminio > 10 % Si
    N
    235
    Acero < 500 N/mm²
    P
    280
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.