DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Número de artículo: 220317 12
Descuento
91,66 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • División de los cortes: desigual
  • Ángulo de hélice: 32

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento AlTiN
    ⌀ de corte D 12 mm
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f9
    Número de filos Z 4
    División de los cortes desigual
    Ángulo de hélice 32 grados
    Características ángulo espiral desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,05 × D en canteado
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior no
    Asiento adecuado con rosca
    Longitud de filo L2 18 mm
    ⌀ D2 11,5 mm
    Longitud de voladizo L1 18 mm
    Longitud total L 24 mm
    Interfaz DUO-LOCK DL12
    Ancho de llave SW 9,5 mm
    Par de apriete recomendado 30 Nm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,24 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,065 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 220317 12
    EAN / GTIN 4034221103147
    Número del fabricante DL12F2004MN1200CDA

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    700
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    700
    Aluminio > 10 % Si
    N
    235
    Acero < 500 N/mm²
    P
    220
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra