{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 16 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 3 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 36 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,05 × D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Asiento adecuado | con rosca | |
Longitud de filo L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 12 mm | |
Longitud total L | 20 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL16 | |
Ancho de llave SW | 13 mm | |
Par de apriete recomendado | 60 Nm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220312 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103253 | |
Número del fabricante | DL16F2003UK1600SDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
121,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
133,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Refrigeración interior | no | no |
Características ángulo espiral | desigual | desigual |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de corte D | 16 mm | 16 mm |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,05 × D en canteado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |