{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220297 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068513 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL 12/0,5 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
87,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
106,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | 11,8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | 0,09 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm |
División de los cortes | desigual | desigual |