{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; 0,05 × D en canteado | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 24 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,7 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220294 6 | |
EAN / GTIN | 4034221167286 | |
Número del fabricante | F2004LLL0600CDA |