{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220292 10 | |
EAN / GTIN | 4034221164025 | |
Número del fabricante | F2004LLH1000CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
63,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
129,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; 0,05 × D en canteado | 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | 0,3×D al contornear |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |