{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220290 4 | |
EAN / GTIN | 4034221136923 | |
Número del fabricante | F2004NNL0400SDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL SAFE-LOCK 4 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
39,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | Sin revestimiento |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm |
Longitud de filo Lc | 11 mm | 7 mm |
Ángulo de hélice | 32 grados | 45 grados |
Número de dientes Z | 4 | 3 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |