{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220287 20 | |
EAN / GTIN | 2050002068193 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL 20 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
178,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
511 piezas en stock
199,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,1 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |