Buzo alimentación White M R

Número de artículo: 2201WHRM
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
Número de artículo 2201WHRM
EAN / GTIN 5036108106684
Número del fabricante 2201WHRM

Descripción

Descripción:

En general para la industria alimentaria

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo interno en el pecho
  • División para el boli
  • Bolsillos laterales
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Peto trasero para facilidad de movimiento

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra