Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ

Número de artículo: 2200/36
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2200/36
    EAN / GTIN 4000896063734
    Número del fabricante 2200/36
    Número L L60140 978

    Descripción

    Descripción:

    • Caja de plástico 165-S (1/9)
    • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
    • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10H – T40H
    • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Peso neto (kg): 0.65 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    • Número de herramientas: 36

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Punta de destornillador (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
    Punta de destornillador (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-8
    Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
    Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
    Punta de destornillador (bit) 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
    Adaptador 2238-1
    Adaptador 2239-3
    Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
    Adaptador 2304N

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra