Accionamiento eléctrico

Número de artículo: 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2200
EAN / GTIN 4017976322001
Número del fabricante 2200

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Como kit de sujeción para todos los carritos de empuje, panel frontal, caja, mesa, estante, etc. con rueda de Ø 200 mm a partir de 500 mm de ancho de carrito. La unidad se completa con baterías y cargador. Unidad compacta fácil de montar. El controlador maestro se puede sujetar al mango de empuje, conexión con cable espiral enchufable. Velocidad infinitamente variable, para el viaje hacia adelante y hacia atrás. Suplemento por carretilla. Garantía 12 meses datos técnicos: Accionamiento: Motores de corriente continua de 24 V y 2 PM: 2 x 12 V, 250 W, 0.7 PS 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, sin mantenimiento. Velocidad máxima 4,8 km/h, con las baterías totalmente cargadas en terreno llano, con 500 kg de carga, alcance máximo: aprox. 15 km de capacidad de ascenso con 500 kg de carga: Neumáticos de goma sólida elástica 5%/2°, 200 x 50 mm, gris azulado, sin marcas.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop