LLAVE FIJA 8X9MM

Número de artículo: 22.8X9
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22.8X9
EAN / GTIN 3148510947600
Número del fabricante 22.8X9
Número L L60130 3014

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9
  • A x B1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra