LLAVE FIJA 4X5MM

Número de artículo: 22.4X5
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 22.4X5
    EAN / GTIN 3148510947204
    Número del fabricante 22.4X5
    Número L L60130 5223

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
    • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
    • acabado cromado y satinado

    Característica:

    • A [mm]: 4x5
    • A x B1 [mm]: 10 x 13
    • E [mm]: 2,4
    • L [mm]: 70
    • [g]: 10