{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | 25IP | |
Rosca | M8 | |
Longitud L | 23 mm | |
Par de apriete | 6 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 219862 | |
EAN / GTIN | 4045197673114 | |
Número del fabricante | 219862 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tornillo de amarre
a petición
En stock
141 piezas en stock
11,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
24,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
6,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
16,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | 25IP | SW4 | SW4 | 30IP |
Par de apriete | 6 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm |
Rosca | M8 | M8 | M8 | M8 |
Longitud L | 23 mm | 14,2 mm | 16 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo | Tornillo |