Llave para cartuchos ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 2195
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2195
EAN / GTIN 4000896014101
Número del fabricante 2195
Número L L60140 106

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar el cartucho de granulado en vehículos industriales con secadora de aire comprimido
  • Modelo forjado
  • Diseño ″Made by HAZET″
  • Posición negativa del brazo
  • MAN-N.º 8099606-0307
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Diámetro (mín./máx.): 90 – 140 mm
  • Peso neto (kg): 0.91 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra