Calcetín ligero 45-48

Número de artículo: 21911094996845-48
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
Color schwarz / neon blau
Talla de confección DE 45-48
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21911094996845-48
EAN / GTIN 7330509462690
Número del fabricante 21911094996845-48
Número L L00980 1500

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% lana, 38% poliamida, 2% elastano

Funcionalidad
Una bolsa de aire entre el pie y el zapato proporciona aislamiento adicional, Transpirabilidad funcional, Mantiene seco y caliente
Hilo de elastano en las zonas de punto técnico para un ajuste ceñido, Diseñado para todas las estaciones

Descripción:

  • Calcetines suaves y cómodos diseñados para todas las estaciones
  • Los calcetines se mantienen secos, calientes y tienen una transpirabilidad funcional, así como una bolsa de aire entre el pie y el zapato que proporciona un aislamiento extra
  • Hilo de elastano en las zonas de punto técnico para un ajuste ceñido

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra