Grabación del hexágono de la broca desbarbadora de 1/4″.

Número de artículo: 2190915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2190915
EAN / GTIN 4010886882450
Número del fabricante 2190915
Número L L60160 5571

Descripción

Descripción:

La pequeña cuchilla de desbarbar puede adaptarse girando libremente al contorno y eliminar la rebaba
El pequeño cuchillo desbarbador puede girar libremente para adaptarse al contorno y eliminar la rebaba

Característica:

  • Anchura total [mm]: 11 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra