SNHX 1103 izquierda, Tipo: UNI

Número de artículo: 218583 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,27 € / Unidad
a petición
En stock
902 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1103
Tipo UNI
Clase HB7835
Material de corte MD
Grosor de plaquita 2,7 mm
Para anchura de ranura ap 5 mm
Anchura de chaflán 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218583 UNI
EAN / GTIN 4062406537913
Número del fabricante 218583 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.