SNHX 1103 neutro, Tipo: INOX

Número de artículo: 218581 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,44 € / Unidad
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1103
Tipo INOX
Clase HB7535
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,13 mm
Grosor de plaquita 2,7 mm
Para anchura de ranura ap 5 mm
Anchura de chaflán 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento con revestimiento
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360
Número del fabricante 218581 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.