Fresa de disco con rosca Ancho ap = 6 mm 80 mm

Número de artículo: 218544 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de plaquitas de corte 8
Anchura ap 6 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ae máx. 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Longitud total Ltot 35 mm
⌀ D2 29 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada SNHX
Código ISO plaquita de corte SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218544 80
EAN / GTIN 4045197850027
Número del fabricante 218544 80

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra