{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 5 | |
Número de plaquitas de corte | 10 | |
Anchura ap | 5 mm | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Refrigeración interior | no | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | SNHX | |
Código ISO plaquita de corte | SN.. 1103 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218542 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849991 | |
Número del fabricante | 218542 80 |