Plaquita de corte Anchura total del radio 1,5 mm INOX

Número de artículo: 218478 INOX
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,92 € / Unidad
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo INOX
Radio angular 0,15 mm
Material de corte HM
Clase HB7635
Avance fz 0,7 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap 0 / +0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218478 INOX
EAN / GTIN 4067263115144
Número del fabricante 218478 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.