{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Material de corte | HSS | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 33,5 mm | |
⌀ cuello d1 | 58 mm | |
⌀ soporte base d2 | 58 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 65 mm | |
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1113 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218420 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197533739 | |
Número del fabricante | 218420 125/10 |