Fresa de disco/cortadora con rosca Acero ancho ap= 2,2 mm, ⌀ D: 63/4mm

Número de artículo: 218418 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: Acero
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 4
Anchura ap 2,2 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Material de corte Acero
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 33,4 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada XC.. 1119
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218418 63/4
EAN / GTIN 4062406239442
Número del fabricante 218418 63/4

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.
Especial para el uso en cavidades profundas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.