Fresa de disco/cortadora con rosca HSS ancho ap= 1,5 mm 63/4 mm

Número de artículo: 218415 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: Acero
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 4
    Anchura ap 1,5 mm
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Material de corte Acero
    Refrigeración interior no
    Profundidad de corte máxima ae máx. 15,75 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 33,4 mm
    Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 40 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Rosca de alojamiento M M16
    Plaquita de corte adecuada XC.. 1113
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218415 63/4
    EAN / GTIN 4062406238582
    Número del fabricante 218415 63/4

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.
    Especial para el uso en cavidades profundas.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
    Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra